Motion
TABLEAU 211-2F

SKF
YAR 211-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 55.6 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05813804
N° MFRYAR 211-2F
Prix226.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 211-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 55.6 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05813804
N° MFRYAR 211-2F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    55.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    55.6 mm
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577032218
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9802 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger uni des deux côtés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577032218

Aperçu

Description du fabricant
YAR211-2F 55MM INSERT BRG, SS LOCK