Motion
WS5034D4
Pompe à effluent submersible WS5034D4 - 3 po. de solides, 620 gal./min., 60 pi. de tête, 4 po. de décharge de bride ANSI no 125, 5 hp
N° D’ARTICLE MI05814475
N° MFRWS5034D4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible WS5034D4 - 3 po. de solides, 620 gal./min., 60 pi. de tête, 4 po. de décharge de bride ANSI no 125, 5 hp
N° D’ARTICLE MI05814475
N° MFRWS5034D4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Taille du cordon
    14/4
  • Diamètre de la roue
    7.25 po
  • Pied de tête max.
    60 pi

Détails

  • Décharge
    Bride ANSI 4 po 125#
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.3
  • Puissance
    5 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    31.8
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3 po de diamètre
  • Débit maximum
    620 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Silicon-carbone/Silicon-carbone/Buna
  • Matériau de l’arbre
    Clé en acier inoxydable série 300
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE WS5034D4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif