Motion
SAFE-RLSSB 400-100-C-N

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 400-100-C-N

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, fini aluminium brossé, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.48 po
N° D’ARTICLE MI05815560
N° MFRSAFE-RLSSB 400-100-C-N
Prix1,884.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 400-100-C-N

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, fini aluminium brossé, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.48 po
N° D’ARTICLE MI05815560
N° MFRSAFE-RLSSB 400-100-C-N
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
Prix1,884.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Taille du cylindre
    4.000 po
  • Force de maintien
    1256 lb
  • Longueur totale
    4.48 po
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    6.730 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    100 ms
  • Finition
    Aluminium brossé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284335744
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    « IP67, CE et RoHS »
  • Série
    RLSSB400-100-C-N
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284335744

Aperçu

Description du fabricant
966336 RLSSB400-100-C-N
  • Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté