Motion
C04800722000S

AS RAYMOND
C04800722000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 40.8170 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05817269
N° MFRC04800722000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800722000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 40.8170 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05817269
N° MFRC04800722000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.02755 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800722000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    40.8170 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800722000S 302 SS COMP RESSORT