Motion
C07200812000S

AS RAYMOND
C07200812000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 27.5723 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05817280
N° MFRC07200812000S
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200812000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 27.5723 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05817280
N° MFRC07200812000S
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
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.03801 lb
  • Taille du fil
    0.0810 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200812000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    27.5723 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200812000S 302 SS RESSORT