Motion
UCCX10D1

NTN
UCCX10D1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 1.8125 po, D.E 130 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI05817293
N° MFRUCCX10D1
Prix457.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCCX10D1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage rond, DI 1.8125 po, D.E 130 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI05817293
N° MFRUCCX10D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix457.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9685 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Boîtier Largeur  
    1.5748 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UCX10D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • ID du boîtier
    CX10D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359211450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service moyen
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359211450

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RAINURE PROFONDE UCCX10D1