Motion
NUKR47H

NTN
NUKR47H

Suiveur de cames - 47 mm de diamètre, largeur de rouleau de 25 mm, goujon de 20 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI05817297
N° MFRNUKR47H
Prix412.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR47H

Suiveur de cames - 47 mm de diamètre, largeur de rouleau de 25 mm, goujon de 20 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI05817297
N° MFRNUKR47H
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
Prix412.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133806
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133806

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUKR47H