Spécifications
Dimensions
- Longueur10.9060 po
- Largeur6.6930 po
Détails
- CouleurGris
- CUP_NON641817025659
Aperçu
- Le cadre à fentes standard convient parfaitement à tout casque à fentes MSA
- Le cadre universel doté d’une sangle plate en caoutchouc robuste peut être utilisé avec les casques MSA à fentes et non à fentes
- Le matériau unique de conception de cadre incliné glisse hors du cadre et hors du site
- Le contrôle des débris en option crée une étanchéité étanche entre le casque et le cadre
- Les versions à température élevée résistent à des températures allant jusqu’à 350ºF (176ºC)
- Les lames de réglage coulissantes permettent à la visière de fonctionner avec la plupart des respirateurs demi-masque
- Canaux en V uniques
- Fabricant : MSA