Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordGS28
- Épaisseur de l’élément14.99 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.003 po
- Diamètre extérieur65.02 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS28
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472246
- Numéro CUP du fabricant685144722461
- Rpm max.5850 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple1770.00 po
- CUP_NON685144722461