Motion
113-1165-006
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 6000 - Roue, déplacement géométrique 312 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI05817522
N° MFR113-1165-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 6000 - Roue, déplacement géométrique 312 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI05817522
N° MFR113-1165-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    8231 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    6.55 po
  • Longueur totale
    9.55 po
  • Largeur totale
    6.55 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue; 4 boulon; 139.7 [5.50] diam. du pilote. 14.35 [.565] Dia. Trous sur 184.2 [7.25] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Déplacement
    19.04 po3/r
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    485 tr/min
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    6000 - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 113-1165-006
  • 9 déplacements disponibles
  • Peut être utilisé dans une multitude d’industries
  • Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
  • Très facile/flexible à intégrer dans un système
  • Moteur très robuste pour les applications exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon