Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Pression de contact du moyeu136
- Poussée transmise maximale10.8 kN
- Extérieur Diamètre38 mm
- Poids0.22 lb
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201014-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis76 N-m
- CUP_NON662345133234