Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Pression de contact du moyeu99
- Poussée transmise maximale26.9 kN
- Extérieur Diamètre76 mm
- Poids1.32 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201045-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis522 N-m
- CUP_NON662345133388