Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage0.9250 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Pression de contact du moyeu24.7
- Poussée transmise maximale2320 lb
- Extérieur Diamètre1.4960 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202008-016
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis48 pi-lb
- CUP_NON662345133463