Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.5350 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Taille de l’alésage1.1875 po
- Pression de contact du moyeu10.7
- Poussée transmise maximale2990 lb
- Extérieur Diamètre2.1650 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202103-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis136 pi-lb
- CUP_NON662345133838