Motion
BCH202104-020

B-LOC CORPORATION
BCH202104-020

Bagues sans clé - série BCH20 , DI 1.2500 po, DI 2.3620 po
N° D’ARTICLE MI05817642
N° MFRBCH202104-020
Prix222.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202104-020

Bagues sans clé - série BCH20 , DI 1.2500 po, DI 2.3620 po
N° D’ARTICLE MI05817642
N° MFRBCH202104-020
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
Prix222.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7320 po
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    12.2
  • Poussée transmise maximale
    3570 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.3620 po
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille de la vis
    M4x20
  • Pression de contact de l’arbre
    84.12 N/mm^2
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    3.5 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202104-020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    180 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    BCH20
  • Force axiale transmissible
    3570 lb
  • CUP_NON
    662345133548

Aperçu

Description du fabricant
BCH202104-020 BCH20 1-1/4" M4X20

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon