Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0310 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Taille de l’alésage2.5000 po
- Pression de contact du moyeu12.3
- Poussée transmise maximale12190 lb
- Extérieur Diamètre4.1340 po
- Poids3.08 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202208-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1066 pi-lb
- CUP_NON662345133692
Aperçu
Description du fabricant
BCH202208-035 BCH20 2-1/2" M6X35
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité