Motion
BCH202212-035

B-LOC CORPORATION
BCH202212-035

Bagues sans clé - 2.7500 po DI
N° D’ARTICLE MI05817678
N° MFRBCH202212-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202212-035

Bagues sans clé - 2.7500 po DI
N° D’ARTICLE MI05817678
N° MFRBCH202212-035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.4650 po
  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    14.9
  • Poussée transmise maximale
    16250 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.7240 po
  • Poids
    4.18 lb

Détails

  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202212-035
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1617 pi-lb
  • CUP_NON
    662345133722

Aperçu

Description du fabricant
BCH202212-035 BCH20 2-3/4" M6X35

Vous pourriez également aimer