Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.4650 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Taille de l’alésage2.8750 po
- Pression de contact du moyeu14.2
- Poussée transmise maximale16250 lb
- Extérieur Diamètre4.7240 po
- Poids3.96 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202214-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1617 pi-lb
- CUP_NON662345133739