Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu154
- Poussée transmise maximale27.4 kN
- Extérieur Diamètre58 mm
- Taille de la visM5
- Pression de contact de l’arbre154 N/mm^2
- Poids0.88 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501025-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis342 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieBCH50
- Force axiale transmissible6159.76 lbf
- CUP_NON662345134385