Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Pression de contact du moyeu181
- Poussée transmise maximale60.2 kN
- Extérieur Diamètre84 mm
- Poids1.98 lb
Détails
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501040-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1205 N-m
- CUP_NON662345134200