Motion
BCH502102-030

B-LOC CORPORATION
BCH502102-030

Bagues sans clé - 1.1250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817747
N° MFRBCH502102-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502102-030

Bagues sans clé - 1.1250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817747
N° MFRBCH502102-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.5940 po
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    26
  • Poussée transmise maximale
    9130 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Couple d’installation
    7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502102-030
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    385 pi-lb
  • CUP_NON
    662345134903

Aperçu

Description du fabricant
BCH502102-030 BCH50 1-1/8" M5X30
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon