Motion
NARM1000-4A1-N01G-1

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-4A1-N01G-1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI05818617
N° MFRNARM1000-4A1-N01G-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-4A1-N01G-1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI05818617
N° MFRNARM1000-4A1-N01G-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    1
  • Poids
    371 g

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Nombre de Stations  
    4 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    A1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
  • Série/système
    NARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    0 à 30 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé

Aperçu

Description du fabricant
NARM1000-4A1-N01G-1 RÉGULATEUR, MFLD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté