Motion
TLS-FASTTHERM300TR-460V

NTN
TLS-FASTTHERM300TR-460V

Réchauffeur de roulement - Gamme d'alésages de 30 mm à 600 mm, poids Brg max. de 300 kg
N° D’ARTICLE MI05818862
N° MFRTLS-FASTTHERM300TR-460V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TLS-FASTTHERM300TR-460V

Réchauffeur de roulement - Gamme d'alésages de 30 mm à 600 mm, poids Brg max. de 300 kg
N° D’ARTICLE MI05818862
N° MFRTLS-FASTTHERM300TR-460V
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Gamme d’alésages
    30 mm à 600 mm
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
TLS-FASTTHERM300TR-460V
  • Therm 300 rapide
  • Chauffage à induction mobile puissant pour roulements jusqu’à 300kg/660 livres
  • Fourni de série avec chariot qui permet un déplacement facile dans les installations d’entretien
  • Conception robuste pour une utilisation dans les ateliers industriels et les travaux de chaîne de montage
  • Tension/courant : 460V/20A