Spécifications
Détails
- Type de produitTuyau industriel
Aperçu
- Tube et couvercle : EPDM
- Renforcement : textile synthétique haute résistance et fil hélicoïdal en acier
- Température de fonctionnement :-40°C à 120°C (-40°F à 248°F)
- Pression de service maximale : 150 psi
- Pression d’éclatement : 450 psi
- Aspirateur : 28 po/hg
- Applications : pompage, aspiration et décharge d’eau, de boue et de boues, d’engrais agricoles dilués, transport d’eau, transfert et transport d’eau salée (brine)
- Marchés : Agriculture, construction, exploitation minière, construction navale, exploration pétrolière et gazière, camion-citerne
- Type d’accouplements : came et rainure, mamelon combiné