Motion
1010 1/1 GG SP

HUB CITY INC
1010 1/1 GG SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 1010 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1010 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05821614
N° MFR1010 1/1 GG SP
Prix50,539.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1010 1/1 GG SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 1010 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 1010 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI05821614
N° MFR1010 1/1 GG SP
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
Prix50,539.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)15.75 x (H)9.5 x (L)13.5
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1010
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9039 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    225.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1010 1/1 GG SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798009735
  • Puissance d’entrée maximale
    251 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1750 tr/min
  • Couple de sortie
    9039
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1010
  • Style
    GG
  • CUP_NON
    662798009735

Aperçu

Description du fabricant
0220-06305 1010 1/1 GG SP
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)