Motion
DGF 3.0 MANCHON SB

DODGE
DGF 3.0 SLEEVE SB

DGF 3.0 MANCHON SB
N° D’ARTICLE MI05826214
N° MFRDGF 3.0 SLEEVE SB
Prix900.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DGF 3.0 SLEEVE SB

DGF 3.0 MANCHON SB
N° D’ARTICLE MI05826214
N° MFRDGF 3.0 SLEEVE SB
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
Prix900.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Taille du raccord
    3
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Désalignement parallèle
    0.115 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Manchon
  • Style de couplage
    Équipement
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    149.9 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012979
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    94500 po-lb
  • CUP_NON
    782476509316

Aperçu

Description du fabricant
DGF 3.0 MANCHON SB 012979