Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12 pi
- Longueur de l’élingue12 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue21200 lb
- Largeur de la toile2-1/8 po
- Poids7.2 lb
Détails
- Capacité du panier21,200 lb (attelage)
- Capacité du panier 9021200 lb
- Capacité du collier8500 lb
- CouleurHAVANE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886100735
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture10600 lb
- Classe de produits4B
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue8500 lb
- Couleur de l’élingueHavane
- Type d’élingueInfini - Type 5
- Capacité de poids verticale de l'élingue10600 lb
- Normes respectéesASME B30.9, OSHA, WSTDA
- Plage de température-60 à 200 °F
- CUP_NON697886100735
- Capacité verticale 9010600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
- Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
- Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
- Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire