Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Longueur2.20 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15400 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointNitrile
- Interchange standardTEMA Europe
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi