Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Diamètre intérieur5 mm
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre8 mm
- Global Longueur4 mm
- Épaisseur1.50 mm
- Poids0.002 lb, 0.9 g
Détails
- Détails supplémentairesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM; Plage de températures de -37deg C à +149deg C; Certifié USDA-H1 ; Certifié en contact avec les aliments; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifié portée; conduit à l’électricité; résistant à la corrosion; autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon métrique Oilite série M AAM0508-04
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance du diamètre intérieur+0 020/0 mm
- Tolérance de longueur±0.127 mm
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesureMétrique
- Nombre par sac10
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.040/+0.020 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite M-Series métrique
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.