Motion
C01200180440M

AS RAYMOND
C01200180440M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1200 po DE, 0.4400 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 15.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI05837750
N° MFRC01200180440M
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200180440M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1200 po DE, 0.4400 po Longueur, 0.0180 po Taille du fil, 15.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI05837750
N° MFRC01200180440M
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00036 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200180440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0120-018-0440M .12X.018X.44 PRINTEMPS COMP.