Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximaleStatique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
- Valeur PV maximale35000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Épaisseur0.0625 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesÀ base de fer; fritté; imprégné de synthétique extrême pression AM3-SPDTM; matériau de rechange économique; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifiéeach; conduit l’électricité; autolubrifiant; certifié USDA-H1 ; certifié contact avec les aliments
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueFer fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionSOA507-10 Roulement de manchon Super Oilite
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance du diamètre intérieur+0.0015/+0.0005 po
- Tolérance de longueur±0.01 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielProduit fritté à base de fer
- Spécification du matérielSuper Oilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale4000 psi
- Valeur V max.225 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-15 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.003/+0.002 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieSuper Oilite
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.