Motion
SOF621-04
Roulement à bride Super Oilite - 0.5000 po DI, 0.7500 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., 1/8 po épaisseur liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05838048
N° MFRSOF621-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride Super Oilite - 0.5000 po DI, 0.7500 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., 1/8 po épaisseur liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05838048
N° MFRSOF621-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Bride Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    Statique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    Super Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    225 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4

Aperçu

Description du fabricant
SOF621-04 0.5030 0.7530 1.0000 1 1/8
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.