Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Bride Diamètre1.0000 po
- Valeur P maximaleStatique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
- Valeur PV maximale35000
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Longueur0.7500 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de fiche rainuréeAucun
- Catalogue du fabricant
- Spécification du matérielSuper Oilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.225 (sfm)
- Plage de température de fonctionnement-15 °F à +300 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.