Motion
384 50/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
384 50/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 50/1 A WR 143TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI05840009
N° MFR384 50/1 A WR 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
384 50/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 50/1 A WR 143TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, cadre de 143TC po
N° D’ARTICLE MI05840009
N° MFR384 50/1 A WR 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    384
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4214 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78641
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593609
  • Puissance d’entrée maximale
    3.370 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798593609

Aperçu

Description du fabricant
0220-78641 384 50:1 MODÈLE A 143TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage