Motion
3159X02
Bouchon de tuyau à tête hexagonale
N° D’ARTICLE MI05841809
N° MFR3159X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon de tuyau à tête hexagonale
N° D’ARTICLE MI05841809
N° MFR3159X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.438 po / 11.1252 mm
  • Longueur
    0.568 po / 14.4272 mm
  • Poids
    0.0193 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3159X02 BOUCHON HEXHEAD