Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre215TC
- Longueur du moteur sans arbre13.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale19.71 po
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids171 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge26.8/13.4 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW7.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856029607
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856029607
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient pour un service 10:1 CT de 60 minutes, sinon le facteur de service 1.15 du système d’isolation 2:1 CT MAX GUARD® classe F sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité (extrémité motrice uniquement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protection de ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran latéral pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®