Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesGarantie prolongée de 2 ans sur le système lorsqu’un moteur/moteur à engrenages Bodine et une commande sont achetés ensemble. Le modèle 3909 entraîne des moteurs CC sans balais Bodine 24V et des moteurs à engrenages jusqu’à 3/8HP. À monter dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. La tension de sortie est jusqu’à 95 % de la tension d’entrée. 20kHz Fréquence de commutation PWM. Homologué pour une température ambiante de +50° C (max). La commutation est de 60°.
- Plage de température ambiante32 à 122 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageOui
- Courant continu18 A
- Phase d’entrée du variateurc.c.
- Tension d’entrée du variateur24 V c.c.
- Tension de sortie du variateur24 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-52
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionCapteur de palier
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt/Saut - Avant/Arrière
- Puissance3/8 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale3/8 hp
- Courant de crête27 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesUL, CSA
Aperçu
- Plage de tension d’entrée : 12-14 V c.c. (modèle 3908) ou 24-35 V c.c. (modèle 3909)
- Fonctions de commande : comprend le freinage dynamique, la direction et l’activation
- Réglage de la vitesse : peut être commandé par un potentiomètre externe (inclus), le potentiomètre de réglage de vitesse MAX intégré ou un signal d'entrée analogique de 0-5 V c.c.
- Pots réglables par l’utilisateur : pour les réglages de vitesse, la limite de couple, le temps d’accélération
- La sortie tachymètre 12 PPR (impulsion/révolution) indique la vitesse du moteur
- Le système en boucle fermée inhérent maintient un changement maximum de 2 % de la vitesse du moteur par rapport à 0-100 % de la charge nominale lorsqu’il est utilisé à la vitesse nominale
- Le circuit de marche arrière intelligente empêche l’inversion de la fiche si l’utilisateur change accidentellement ou intentionnellement le signal de direction sans d’abord arrêter le moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire