Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur0.25
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes3
- SérieSY
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
Description du fabricant
SS5Y7-42-03-02T-Q VANNE
- Collecteur à barres de type stock pour SY7000
- Les vannes sont raccordées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité