Motion
AB-1202-C4-FP-STS

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1202-C4-FP-STS

Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube de 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI05843896
N° MFRAB-1202-C4-FP-STS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-1202-C4-FP-STS

Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube de 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI05843896
N° MFRAB-1202-C4-FP-STS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Longueur totale
    24.44 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 2.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Poids
    79.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    105 gal/min
  • Débit - Côté tube
    7.5 à 56.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0007
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    Acier inoxydable 204-0074
  • Bouchon de retour de rechange
    Acier inoxydable 204-0075
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
AB1202-C4-FP-STS TUBES EN ACIER INOXYDABLE
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.