Motion
5BF1N5A0
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 230 gal/min, 273 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05845343
N° MFR5BF1N5A0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 230 gal/min, 273 pi de tête, ports NPT 2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05845343
N° MFR5BF1N5A0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    8-1/16 po
  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    273 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 2 po x 1-1/2 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    20 hp
  • Pression maximale
    118 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    230 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, bronze ajustée
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte/Bronze ajusté

Aperçu

Description du fabricant
5BF1N9A0 20HP 3/60/230-460 TE