Motion
1296020  0090-R-010-BN4HC

HYDAC CORP
1296020 0090-R-010-BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique 01296020 - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI05846069
N° MFR1296020 0090-R-010-BN4HC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1296020 0090-R-010-BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique 01296020 - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI05846069
N° MFR1296020 0090-R-010-BN4HC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 1296020 0090-R-010-BN4HC
  • BN4HC - Faible affaissement (290 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté