Motion
101930
Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 10 pi, Capacité de poids de 2 tonnes
N° D’ARTICLE MI05847978
N° MFR101930
Prix620.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 10 pi, Capacité de poids de 2 tonnes
N° D’ARTICLE MI05847978
N° MFR101930
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
Votre prix620.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    71 pi
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    17-1/2 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    91 lb

Détails

  • Série
    Série S90
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
101930S90-200-10 2T CHN HST 10' LEVAGE
  • La conception du système de freinage à double cliquet de style Weston augmente la sécurité
  • Les crochets industriels en acier allié tournent de 360° pour faciliter le montage
  • Les crochets s’étirent lentement pour indiquer une situation de surcharge augmentant la sécurité sur le chantier
  • La conception du roulement à aiguilles favorise une longue durée de vie du palan avec un temps d’arrêt réduit de l’usure
  • Les pièces internes thermotraitées, durcies et résistantes à la corrosion sur la plaque de chargement prolongent la durée de vie du palan dans les environnements les plus difficiles
  • Chaîne de levage à revêtement d’oxyde noir de grade 80 pour plus de durabilité
  • La construction entièrement en acier avec couvercles résistants aux chocs offre durabilité et protection
  • La conception compacte a un corps plus petit et une conception légère pour les applications à faible dégagement et l’utilisation dans les espaces confinés
  • Conforme aux réglementations de l’OSHA, aux normes ANSI/ASME B30.16 et HST-2
  • Charge testée à 125 % de la capacité avec certificat
  • Garantie à vie