Motion
22324KEMW33C3

TIMKEN
22324KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851955
N° MFR22324KEMW33C3
Prix3,927.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22324KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851955
N° MFR22324KEMW33C3
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
Prix3,927.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.3858 po
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    47.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796138186
  • Tr/min maximum (graisse)
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796138186

Aperçu

Description du fabricant
22324KEMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure