Motion
17601
Déglaçage
N° D’ARTICLE MI05852578
N° MFR17601
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Déglaçage
N° D’ARTICLE MI05852578
N° MFR17601

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    70-90%
  • Application
    Utiliser pour enlever le givre et la glace des pare-brise et des phares des camions automobiles
  • Type de fluide automobile
    Déglaçant
  • Type de nettoyant
    Pare-brise et fenêtre
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858017604
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Parfum
    Fort
  • Action de pulvérisation
    Vaporisateur en aérosol
  • Surfaces nettoyées
    Pare-brise et fenêtres
  • CUP_NON
    10690858017601

Aperçu

Description du fabricant
17601 ZEP ICE MELT AERO DZ
  • La forme aérosol prête à l’emploi rend le produit de déglaçage facile à utiliser; inoffensif pour les finitions automobiles; Agit rapidement et efficacement; ne laisse aucune trace ni aucun résidu sur les balais d’essuie-glace