Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6305 2RSL C3 ROULEMENT À BILLES AVEC RAINURE EN L
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe SHU 6305 2RSL C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6305 2RSL C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
Description du fabricant
6305 2RSL C3 ROULEMENT À BILLES AVEC RAINURE EN L
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité