Motion
103-3388-012
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série S - série S, déplacement de 5.70 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI05856056
N° MFR103-3388-012
Prix1,212.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série S - série S, déplacement de 5.70 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI05856056
N° MFR103-3388-012
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
Prix1,212.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1620 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.61 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    5.70 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    153 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-3388-012
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté