Motion
026-720A0120
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 120  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.85 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05856171
N° MFR026-720A0120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerSTAR® Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 120  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 1.85 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05856171
N° MFR026-720A0120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    120 :1
  • Charge suspendue
    550 lb
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Condensateur
    225-720-0002 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.85 A
  • Couple de pleine charge
    440 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    P125-720-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    14.0 tr/min
  • Couvercle d’arbre de sortie
    171-720-1000 Optionnel
  • Insertion d’arbre de sortie
    P108-720-5000 Optionnel
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Bras de couple
    P125-720-1030 Optionnel
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
026-720A0120 POWERSTAR 720 1PH 1/8HP
  • Offre jusqu’à 470 po-lb de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
  • Associe la dernière technologie en matière d’engrenages hypoidiques à la réputation de longue date de Bison, qui est d’offrir les meilleures solutions de transmission de puissance de sa catégorie, conformément à notre philosophie de conception Robusticity®
  • Comprend un engrenage hypoidique fabriqué à l’aide d’une technologie exclusive à Bison pour offrir plusieurs avantages opérationnels, y compris une capacité de couple plus élevée, un fonctionnement plus silencieux et une efficacité énergétique inégalée
  • Trois étapes
  • Condensateurs vendus séparément
  • Fabriqué aux États-Unis