Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité1.8750 po
- Longueur du baril1.0000 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Taille de la bague1210
- Taille de la rainure de clavette8 x 3.29 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1.2500 po | 32 mm
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Longueur de vis0.6250 po | 15.87 mm
- Taille du filetage3/8-16 UNC
- Alésage fini stocké30 mm
- Poids0.48 lb
Détails
- Détails supplémentairesStyle à verrouillage conique
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant1210-30
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis20 N-m
- Couple de la clé20 N-m