Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.2950 po
- Diamètre extérieur2 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.638 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgée1/4 - 28x11/16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantSPK-20-SS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452907810
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po