Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1-1/4 po
- Taille1 1/4
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Type de raccordCoupleur mâle x filetage femelle NPT
- Numéro CUP du fabricant822353099476
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de piècePartie A
- Types de produitsAdaptateur mâle en polypropylène partie A x NPT femelle
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353099476
- Pression de service100 psi